※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
六角形 ミーリング加工用チップ PR1825
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
558-5851
558-5928
558-2657
558-5851
558-5818
558-2715
558-2731
558-5824
554-6857
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00782857
品番
WNMU080608EN-GM
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途
フライス加工用。
被削材:鋼。
トラスコ品番
558-5851
厚さ(mm)
6.35
チップ形状
六角形
材種
PR1825