WNMU050408EN-GH 六角形 ミーリング加工用チップ PR1825 京セラ 00782875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角形 ミーリング加工用チップ PR1825

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番558-2715
内容量1箱(10個)注文コード00782875品番WNMU050408EN-GH
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。

用途
フライス加工用。
被削材:鋼。
トラスコ品番558-2715厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR1825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする