※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
六角形 ミーリング加工用チップ PR1825
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
558-2731
558-5928
558-2657
558-5851
558-5818
558-2715
558-2731
558-5824
554-6857
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00782891
品番
WNMU050408EN-GM
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途
フライス加工用。
被削材:鋼。
トラスコ品番
558-2731
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
六角形
材種
PR1825