※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
六角形 ミーリング加工用チップ PR1835
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
558-1137
558-1137
558-2655
558-2756
558-5829
558-5832
558-5862
558-1116
558-1099
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00782970
品番
WNMU080604EN-GM
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
558-1137
厚さ(mm)
4.76
チップ形状
六角形
材種
PR1835