※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
554-7100
554-7110
554-7100
554-6886
554-6909
554-6473
554-9721
554-9518
554-9510
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00782988
品番
SPMT090304E-Z
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-7100
厚さ(mm)
3.18
適合ホルダ
MEF(26~48)-S..
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
K
チップ形状
正方形
材種
PR1810