曜日別特売
SPMT060208E-Z 座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ 京セラ 00783031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップ SPMT-EZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番554-6473
内容量1箱(10個)注文コード00783031品番SPMT060208E-Z
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

座ぐりエンドミルMEFシリーズ用チップです。

用途フライス加工用。トラスコ品番554-6473厚さ(mm)2.38適合ホルダMEF(11~25)-S..チップ形状正方形材種PR1825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする