曜日別特売
SOMT140520ER-LD 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み) 京セラ 00783119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
トラスコ品番554-6904
内容量1箱(10個)注文コード00783119品番SOMT140520ER-LD
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高送りカッタMFH Harrier用チップです。

用途フライス加工用。トラスコ品番554-6904厚さ(mm)5.56適合ホルダMFH...-14-..チップ形状正方形材種PR1825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする