VSM3T12 エンドミル HS 3刃 VSM S&K(三興製作所) 00784288

エンドミル HS 3刃 VSM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
12
11
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)30
全長(mm)85
内容量1本注文コード00784288品番VSM3T12
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
刃径(Φmm)12刃長(mm)30全長(mm)85シャンク径(Φmm)12刃数3材質HSSCO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする