S&K(三興製作所)
エンドミル HS 3刃 VSM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19
19
19
20
21
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
6
32
8
刃長(mm)
45
25
30
35
40
45
50
55
10
60
65
12
15
20
全長(mm)
115
75
85
90
100
115
130
135
50
145
150
55
65
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00784358
品番
VSM3T19
参考基準価格(税別)
¥16,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
45
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
材質
HSSCO