曜日別特売

正方形 ネガチップ WG300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番356-0102
内容量1箱(10個)注文コード00784589品番SNGN150616-T2A-W
参考基準価格(税別)¥147,280販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。

用途被削材:難削材、高硬度材。トラスコ品番356-0102厚さ(mm)厚さ(mm):6.35切刃長さ(mm)15.88内接円(mm)15.875コーナーR(mm)1.6適合被削材種難削材、高硬度材チップ形状正方形材種WG300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする