S&K(三興製作所)
エンドミル HS T柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
00784796
品番
ME-5
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
材質
HSSCO
刃長(mm)
7
刃数
2
全長(mm)
65
テーパーNo.
BS5