※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
555-2231
555-2176
555-2184
555-2192
555-2206
643-7982
555-2222
555-2231
555-2249
555-2257
555-2265
555-2273
555-2290
555-2303
555-2311
555-2320
555-2338
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
00784930
品番
TWBR03003005 PR1025
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PR1025:微粒超硬母材にTiCNコーティングで安定性と耐溶着性に優れる
用途
小内径加工用
ツインバー
PR1025:鋼・ステンレス鋼用
その他
【被膜構成】TiCN
トラスコ品番
555-2231
材質
PVDコーティング
呈色
灰赤色
適合ホルダ
STW型
材種
PR1025