※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
555-2443
643-8121
555-2389
643-8181
643-8130
643-8148
643-8172
555-2443
555-2460
653-6956
555-2494
653-6964
643-8245
643-8253
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
00785061
品番
TWFGTR050 PR1025
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途
小径端面溝入れ加工用
ツインバー
PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種
その他
【被膜構成】TiCN
トラスコ品番
555-2443
材質
PVDコーティング
呈色
灰赤色
適合ホルダ
STWS型
材種
PR1025