大洋ツール
エンドミル HS T柄 HLSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
25
25
23
24
26
14
15
16
17
18
19
20
21
22
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
55
60
軸径
BS7
BS7
MT2
MT3
BS9
MT4
MT5
刃長(mm)
50
35
40
45
50
55
60
65
70
75
全長(mm)
138.6
138.6
138.6
123.6
113
128.6
118
133.6
123
147
143.6
172.8
152
177.8
157
183
188
182.8
184.8
189.8
193
226
194.8
231
全53種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00785225
品番
HLSLE25XBS7
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
材質
SKH56
刃長(mm)
50
刃数
2
全長(mm)
138.6
軸径
BS7