曜日別特売

溝削り用 ポジティブタイプ インサート WG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
トラスコ品番356-0875
内容量1箱(5個)注文コード00785255品番WG8375-2-A-W
参考基準価格(税別)¥126,350販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。

用途
被削材:難削材、高硬度材。
トラスコ品番356-0875適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする