曜日別特売

エンドミル HS T柄 HLSPE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)34
34
31
32
33
35
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
36
38
40
42
45
50
55
60
軸径BS9
刃長(mm)65
全長(mm)182.8
182.8
128.6
118
133.6
123
138.6
128
143.6
133
152
148.6
177.8
157
162
190
187.8
195
189.8
194.8
200
231
199.8
236
内容量1本注文コード00785898品番HLSPE34XBS9
参考基準価格(税別)¥65,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
全長(mm)182.8刃数4刃径(Φmm)34軸径BS9刃長(mm)65材質SKH56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする