大洋ツール
エンドミル HS T柄 LHLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
24
24
24
25
26
28
14
15
16
18
20
22
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
60
軸径
MT3
MT2
MT3
MT4
MT5
刃数
4
4
6
刃長(mm)
100
80
60
100
120
150
90
200
250
300
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786467
品番
LHLSPE24X100XMT3
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
全長(mm)
197
刃数
4
刃径(Φmm)
24
軸径
MT3
刃長(mm)
100
材質
SKH56