大洋ツール
エンドミル HS T柄 LHLSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
42
42
42
34
35
36
38
40
45
48
50
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
32
60
軸径
MT4
MT2
MT3
MT4
MT5
刃数
4
4
6
刃長(mm)
150
80
60
100
120
150
90
200
250
300
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00786668
品番
LHLSPE42X150XMT4
参考基準価格(税別)
¥167,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
全長(mm)
275
刃数
4
刃径(Φmm)
42
軸径
MT4
刃長(mm)
150
材質
SKH56