大洋ツール
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16
16
16
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
軸径
BS7
BS7
BS5
MT2
MT3
BS9
MT4
刃長(mm)
100
100
30
40
50
60
80
120
150
200
250
全長(mm)
202
202
202
85
95
105
115
162
182
149
169
222
252
189
210
233
253
230
283
302
333
383
193
213
363
260
238
288
全175種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00787212
品番
LSLE16X100XBS7
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
202
刃数
2
刃径(Φmm)
16
軸径
BS7
刃長(mm)
100
材質
SKH51