SDMT080308E-K 座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K 京セラ 00787441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番554-6843
内容量1箱(10個)注文コード00787441品番SDMT080308E-K
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。

用途フライス加工用。トラスコ品番554-6843厚さ(mm)3.18適合ホルダMETS32-S32(-H)チップ形状正方形材種PR1810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする