WNEU080608EN-GL 六角形 ミーリング加工用チップ PR1810 京セラ 00787529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角形 ミーリング加工用チップ PR1810

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番554-6633
内容量1箱(10個)注文コード00787529品番WNEU080608EN-GL
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。

用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番554-6633厚さ(mm)6.35適合ホルダMFWN90...チップ形状六角形材種PR1810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする