SPMT1806EDER-NB3 重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT 京セラ 00787565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-6659
内容量1箱(10個)注文コード00787565品番SPMT1806EDER-NB3
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重切削用フェースミルMSRS15用チップです。

用途フライス加工用。トラスコ品番554-6659厚さ(mm)6.35適合ホルダMSRS15...チップ形状正方形材種PR1810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする