※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
00787705
品番
SDKW09T204TN
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-9528
厚さ(mm)
2.78
適合ホルダ
MCSE104-30D MCSE104
チップ形状
正方形
材種
PR1825