曜日別特売
PNMG1106XNEN-GH 鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(刃先強化型) 京セラ 00787766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップ(刃先強化型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-9738
内容量1箱(10個)注文コード00787766品番PNMG1106XNEN-GH
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋳鉄加工用カッタMFKシリーズ用チップです。

用途
フライス加工用。
トラスコ品番554-9738厚さ(mm)6.35適合ホルダMFK... MFK...-M MFK...-SFチップ形状正五角形材種PR1825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする