※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
高能率カッタMFSN88用チップ SNMU (汎用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
554-6861
554-6895
554-7127
554-6861
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00788055
品番
SNMU130508EN-GM
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高能率カッタMFSN88用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6861
厚さ(mm)
5.56
適合ホルダ
MFSN88...
チップ形状
正方形
材種
PR1835