※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
554-7089
554-7097
554-6852
554-6660
554-6659
554-6475
554-9746
554-6916
554-7080
554-9533
554-7060
554-6608
554-9679
554-7061
554-6676
554-6696
554-6469
554-6838
554-7089
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00788116
品番
SPMT1806EDSR-NB3T
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重切削用フェースミルMSRS15用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-7089
厚さ(mm)
6.35
適合ホルダ
MSRS15...
チップ形状
正方形
材種
PR1835