大洋ツール
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
40
40
45
50
38
39
3
41
42
43
44
46
47
48
49
4
55
5
60
6
7
8
9
軸径
MT4
BS9
BS5
MT3
MT4
刃長(mm)
100
80
100
120
30
40
50
150
200
250
60
全長(mm)
238
213
235
255
85
95
105
210
238
285
288
335
385
215
338
388
115
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00788637
品番
LSLE40X100XMT4
参考基準価格(税別)
¥124,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
全長(mm)
238
刃数
2
刃径(Φmm)
40
軸径
MT4
刃長(mm)
100
材質
SKH51