大洋ツール
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
軸径
BS7
BS7
BS5
MT2
MT3
BS9
刃数
6
6
8
10
刃長(mm)
60
100
30
40
50
60
80
120
150
200
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00789574
品番
LSPE13X60XBS7
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
162
刃数
6
刃径(Φmm)
13
軸径
BS7
刃長(mm)
60
材質
SKH51