大洋ツール
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
33
全長(mm)
135
注文コード
00792033
品番
SLE18XBS7
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
18
材質
SKH51
刃長(mm)
33
刃数
2
全長(mm)
135
軸径
BS7