大洋ツール
エンドミル HS T柄 SPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
23
刃長(mm)
45
全長(mm)
135
注文コード
00793747
品番
SPE23XMT2
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
135
刃数
8
刃径(Φmm)
23
軸径
MT2
刃長(mm)
45
材質
SKH51