大洋ツール
エンドミル HS T柄 SPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
26
刃長(mm)
50
全長(mm)
155
注文コード
00793817
品番
SPE26XBS7
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
155
刃数
10
刃径(Φmm)
26
軸径
BS7
刃長(mm)
50
材質
SKH51