大洋ツール
エンドミル HS テーパ 刃 4TE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
32
16
25
20
32
刃長(mm)
30
25
20
30
35
40
小径(Φmm)
3
4
5
6
勾配角
30
15
20
30
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795104
品番
4TE10X30°X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,040
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
勾配角
30
材質
SKH56
小端径(Φmm)
10
片角(°)
30
両角(°)
60
角度小数
30
勾配角(片角)
30°