FKD(フクダ精工)
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
12
32
16
25
42
20
8
10
刃長(mm)
60
28
67
38
50
34
80
45
60
71
100
24
32
小径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
6
8
勾配角
230′
30′
10
130′
1
230′
2
3
5
7
4
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795822
品番
FTDR16X2°30'X60
参考基準価格(税別)
¥35,670
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
60
全長(mm)
126
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
勾配角
230′
小径(Φmm)
16
材質
SKH56
片角(°)
230'(2.5)
両角(°)
5
角度小数
2.5
勾配角(片角)
2°30′