MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
10
10
4
シャンク径(Φmm)
12
12
8
刃長(mm)
50
38
36
全長(mm)
107
95
80
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796802
品番
2ESMTR10X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,170
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
50
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
230′
材質
ESM
小端径(Φmm)
10
片角(°)
230'(2.5)
両角(°)
5
角度小数
2.5
勾配角(片角)
2°30′