MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
12
10
4
シャンク径(Φmm)
12
12
8
刃長(mm)
34
38
36
全長(mm)
91
95
80
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796845
品番
2ESMTR12X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,670
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
34
全長(mm)
91
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
30′
材質
ESM
小端径(Φmm)
12
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′