MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
12
10
4
シャンク径(Φmm)
12
12
8
刃長(mm)
45
38
36
全長(mm)
102
95
80
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796863
品番
2ESMTR12X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,170
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
45
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
130′
材質
ESM
小端径(Φmm)
12
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′