MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
12
10
4
シャンク径(Φmm)
42
12
8
刃長(mm)
80
38
36
全長(mm)
172
95
80
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796872
品番
2ESMTR12X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥132,840
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
80
全長(mm)
172
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
勾配角
10
材質
ESM
小端径(Φmm)
12
片角(°)
10
両角(°)
20
角度小数
10
勾配角(片角)
10°