MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
12
10
4
シャンク径(Φmm)
16
12
8
刃長(mm)
60
38
36
全長(mm)
120
95
80
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796888
品番
2ESMTR12X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,670
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
60
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
勾配角
2
材質
ESM
小端径(Φmm)
12
片角(°)
2
両角(°)
4
角度小数
2
勾配角(片角)
2°