MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
12
10
4
シャンク径(Φmm)
32
12
8
刃長(mm)
80
38
36
全長(mm)
160
95
80
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796924
品番
2ESMTR12X7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,670
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
勾配角
7
材質
ESM
小端径(Φmm)
12
片角(°)
7
両角(°)
14
角度小数
7
勾配角(片角)
7°