MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
10
4
シャンク径(Φmm)
8
12
8
刃長(mm)
30
38
36
全長(mm)
74
95
80
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797143
品番
2ESMTR3X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
30
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
勾配角
3
材質
ESM
小端径(Φmm)
3
片角(°)
3
両角(°)
6
角度小数
3
勾配角(片角)
3°