MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
10
4
シャンク径(Φmm)
8
12
8
刃長(mm)
42
38
36
全長(mm)
86
95
80
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797247
品番
2ESMTR5X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
42
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
勾配角
2
材質
ESM
小端径(Φmm)
5
片角(°)
2
両角(°)
4
角度小数
2
勾配角(片角)
2°