MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
3
6
シャンク径(Φmm)
12
12
6
10
8
16
刃長(mm)
17
17
18
24
19
34
25
全長(mm)
74
74
62
63
94
75
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797423
品番
2ESMTS10X0.5
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
17
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
30′
材質
ESM
小端径(Φmm)
10
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′