MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
10
10
3
6
シャンク径(Φmm)
12
12
6
10
8
16
刃長(mm)
22
17
18
24
19
34
25
全長(mm)
79
74
62
63
94
75
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797432
品番
2ESMTS10X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
1
材質
ESM
小端径(Φmm)
10
片角(°)
1
両角(°)
2
角度小数
1
勾配角(片角)
1°