MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2.5
10
3
6
シャンク径(Φmm)
6
12
6
10
8
16
刃長(mm)
18
17
18
24
19
34
25
全長(mm)
62
74
62
63
94
75
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797563
品番
2ESMTS2.5X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
18
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
3
材質
ESM
小端径(Φmm)
2.5
片角(°)
3
両角(°)
6
角度小数
3
勾配角(片角)
3°