MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
4
10
3
6
シャンク径(Φmm)
6
12
6
10
8
16
刃長(mm)
21
17
18
24
19
34
25
全長(mm)
65
74
62
63
94
75
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797816
品番
2ESMTS4X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
21
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
230′
材質
ESM
小端径(Φmm)
4
片角(°)
230'(2.5)
両角(°)
5
角度小数
2.5
勾配角(片角)
2°30′