MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
4
10
3
6
シャンク径(Φmm)
12
12
6
10
8
16
刃長(mm)
28
17
18
24
19
34
25
全長(mm)
85
74
62
63
94
75
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797852
品番
2ESMTS4X7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,840
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
28
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
7
材質
ESM
小端径(Φmm)
4
片角(°)
7
両角(°)
14
角度小数
7
勾配角(片角)
7°