MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5
10
3
6
シャンク径(Φmm)
6
12
6
10
8
16
刃長(mm)
14
17
18
24
19
34
25
全長(mm)
58
74
62
63
94
75
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797868
品番
2ESMTS5X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,570
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
14
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
30′
材質
ESM
小端径(Φmm)
5
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′