MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
3
6
シャンク径(Φmm)
8
12
6
10
8
16
刃長(mm)
19
17
18
24
19
34
25
全長(mm)
63
74
62
63
94
75
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797974
品番
2ESMTS6X1
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
19
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
勾配角
1
材質
ESM
小端径(Φmm)
6
片角(°)
1
両角(°)
2
角度小数
1
勾配角(片角)
1°