MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
3
6
シャンク径(Φmm)
16
12
6
10
8
16
刃長(mm)
34
17
18
24
19
34
25
全長(mm)
94
74
62
63
94
75
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797992
品番
2ESMTS6X10
参考基準価格(税別)
¥30,670
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
34
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
勾配角
10
材質
ESM
小端径(Φmm)
6
片角(°)
10
両角(°)
20
角度小数
10
勾配角(片角)
10°