MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
5
6
シャンク径(Φmm)
12
12
6
8
刃長(mm)
22
22
19
25
全長(mm)
79
79
63
69
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00798762
品番
4ESMTS10X1.5
参考基準価格(税別)
¥19,840
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
勾配角
130′
材質
ESM
小端径(Φmm)
10
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′